• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning, ER 16, nom. spänn-⌀ d: 2,8mm

Art-nr.: 309407 2,8
Ny produkt
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
84 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 2,8 mm
fäste ER 16
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 4031 E
Utvändig-⌀ D 16,7 mm
totallängd L 27,5 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 309407 2,8
EAN/GTIN 4069515025775
Tillverkarens nummer 309407 2,8
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med tätning för invändig kylning (upp till 70 bar!).
Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.

Anmärkning:

HOLEX® ER-spännhylsor är inte kompatibla med Centro-P och HiRunER-hylschuckar.