{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Nominalus užveržimo ⌀ d | 2,8 mm | |
| Laikiklis | ER 16 | |
| Norma | ISO 15488-A | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 10 µm | |
| Tipas | 4031 E | |
| Išorinis ⌀ D | 16,7 mm | |
| Bendras ilgis L | 27,5 mm | |
| Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
| Produkto numeris | 309407 2,8 | |
| EAN / GTIN | 4069515025775 | |
| Gamintojo numeris | 309407 2,8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |