{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| nom. spänn-⌀ d | 3,5 mm | |
| fäste | ER 16 | |
| Norm | ISO 15488-A | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
| Typ | 4031 E | |
| Utvändig-⌀ D | 16,7 mm | |
| totallängd L | 27,5 mm | |
| Produktslag | Spännhylsa |
| Artikelnummer | 309407 3,5 | |
| EAN/GTIN | 4069515025782 | |
| Tillverkarens nummer | 309407 3,5 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |