ER-spänntång HP med tätning 8 mm

Art-nr: 309371 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
57 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 2

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 8 mm
fäste ER 16
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 2 µm
Typ 425 E
Utvändig-⌀ D 16,7 mm
totallängd L 27,5 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309371 8
EAN/GTIN 2050001767592
Tillverkarens nummer 13623010800

Benämning

Utförande:

Systemrundgång och repeternoggrannhet 3 µm (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

Anmärkning:

  • Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.
  • Spännvidd h10 (endast nominellt mått).

Med tätning för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar). Liknande ISO 15488-A.
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
    nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen