Krympchuck 3° 4 mm

Art-nr: 302356 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
36 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 4 mm
fäste SK 40 A = 120
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 120 mm
Utvändig-⌀ D 15 mm
⌀ D2 10 mm
Produktslag Krympchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302356 4
EAN/GTIN 4045197762719

Benämning

Utförande:

  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Extra smalt utförande (3° kontur).

Användningsdata:

  • bearbetning vid verktygs- och formtillverkning
  • När mindre kast är nödvändiga.
  • För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806. AB-chucknycklar nr 308820308835. Krympchuckförlängningar nr 302410, storlek 12/3 och 12/4. Krympapparater nr 354210304450.

Anmärkning:

Längdjustering är inte möjlig!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen