Mandrin de frettage 3° 4 mm

Réf.: 302356 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 4 mm
Support SA 40 A = 120
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 120 mm
⌀ ext. D 15 mm
⌀ D2 10 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302356 4
EAN / GTIN 4045197762719

Description

Exécution:

  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Modèle très étroit (profil 3°).

Utilisation:

  • En particulier, dans la fabrication d'outils et de moules.
  • Applications nécessitant un encombrement réduit.
  • Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806. Clés de serrage pour tirette (AB) 308820308835. Rallonges pour mandrins de frettage 302410, réf. 12/3 et 12/4. Appareils de frettage 354210304450.

Remarque(s):

Aucun réglage de longueur possible!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier