{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 64,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 49 mm | |
Effektiv längd L1 | 45,5 mm | |
passande reducerhylsa | 302160; 302165; 302150; 302155 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 302028 20 | |
EAN/GTIN | 4045197513076 |