Hydraulické upínací pouzdro krátké, provedení HT, SK 40, ⌀ upnutí D1: 20mm

Artiklové číslo: 302028 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Strmý kužel
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep
Rozhraní na straně stroje SK 40
Upínací průměr min. 20 mm
Upínací průměr max. 20 mm
Nepodepřená délka 64,5 mm
Vnější průměr na straně nástroje 49 mm
Nástroj délka upínání min. 45,4 mm
Nástroj délka upínání max. 45,4 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Konstrukce krátká
Tlumení vibrací ano
Nástroj zajištění proti vytažení ne
Kompenzace kyvadla ne
Včetně seřizovacího šroubu délky ano
Dráha přestavení 10 mm
Utahovací moment 550 Nm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu hydraulické pouzdro
Celková délka 132,9 mm
Celková výška 49 mm
Celková šířka 49 mm
Norma ISO 7388-1
Tvar ADB
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel k zušlechtění
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302028 20
EAN / GTIN 4045197513076
Číslo výrobce 302028 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Velmi vysoká celková tuhost díky optimalizované konstrukci.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Možné axiální nastavení délky (přestavení 10 mm).
  • Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.

Použití:

  • K vrtání, vystružování a pro lehké a těžké třískové obrábění při frézování.
  • Nejvyšší přenos krouticích momentů 550 Nm, provedení HT (High Torque).
  • Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrch obrobku, prodloužení životnosti a šetření vřetena.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, redukční pouzdro č. 302135302187.

Poznámka:

V = maximální dráha nastavení!
Pozor u příliš dlouhých nástrojů a obrábění TPC.