Ändfräsdorn Form ADB med kylkanalhål 40 mm

Art-nr: 301025 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
  • Norm: DIN 6357
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kylkanalborrhål: kan inte förslutas
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1

Produktdetaljer

Tekniska data

Dorndiameter d1 40 mm
Spännhylsa D1 40 mm
fäste SK 40 medel
Norm DIN 6357
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Kylkanalborrhål kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 70 mm
Utvändig-⌀ D 89 mm
Frässpindellängd L4 27 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 40
passande specialnyckel nr 309840 40
Produktslag Ändfräsdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 301025 40
EAN/GTIN 4045197646040

Benämning

Utförande:

  • Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
  • Kort utförande.
  • Förstorad kraganliggnängsyta.
  • Med RFID/balluff-spånhål.
  • Med 4 kylkanalhål.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, specialnyckel nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar