Frezavimo galvučių įspraustinė Forma ADB, su aušinimo kanalu, SK 40, vidutinė, Virbo ⌀ d1: 40mm

Prekės Nr.: 301025 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Virbo ⌀ d1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo kanalas uždaromas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, decentraliz. ir ašin. koncentrin.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. išoriniame apskritime
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas kūgis; frezavimo stovo laikiklis
Atskyrimo taško kodavimas SKG0400x715; FDA04000200
Tvirtinimo forma kūgis DIN ISO 7388-1
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 40 mm
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kaištis; kaištis
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsaja staklių pusėje SK 40
Užspaudimo skersmuo min. D1 40 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 40 mm
Iškyšos ilgis A 70 mm
Frezavimo įspraustinės ilgis L3; L4 27 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 89 mm
Radialinio mušimo tikslumas 6 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
Pjovimo technika HPC
Su RDA duomenų laikmena ne
Su aušinimo kanalais taip
Uždaromas aušinimo kanalas ne
Aušinimo kanalų kiaurymių skaičius 4 vnt.
Įvorės skersmuo d1 40 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis frezavimo galvučių įspraustinė
Visas ilgis L 165,4 mm
Visas aukštis H1 89 mm
Bendras prietaiso plotis B1 89 mm
Standartas DIN 6357; ISO 7388-1
Forma ADB
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga plienas
Paviršiaus apdirbimas šllifuot.
Svoris 2,9 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 301025 40
EAN / GTIN 4045197646040
Gamintojo numeris 301025 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • su 4 aušinimo kanalais.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
  • Trumpa darbinė dalis.
  • Platus atraminis paviršius.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.

Tiekiama:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai