{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Spännhylsa D1 | 10 mm | |
| fäste | SK 50kort | |
| Norm | DIN 6359 | |
| Hållare norm | ISO 7388-1 | |
| Form | ADB | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 25000 min-1 | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| utkragningslängd A-mått | 63 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 35 mm | |
| Reservspännskruv nr 309900 | 10 | |
| Produktslag | Weldonhållare |
| Artikelnummer | 300450 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197284532 | |
| Tillverkarens nummer | 300450 10 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |