• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Skärhållare Medium-Plus För radiellt instick, Höger, Spårbredd w: 3mm

Art-nr.: 274104 3
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: nej
  • Systemnyckel: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Användning Höger
Invändig nej
Systemnyckel ja
totallängd L 82 mm
maximalt stickdjup tmax 30 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
Spårbredd w 3 mm
Produktslag Sticksvärd

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 274104 3
EAN/GTIN 4062406384333
Tillverkarens nummer 274104 3
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

För vändskär nr 275021275048.

Användningsdata:

I samband med verktygshållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och lämplig grundhållare försticksvärd.

Observera:

Exkl. montageskruvar (ingår i leveransen av hållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 1-3 mm måste beställas separat.