{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Skaftmått | 25 mm | |
Spårbredd w | 6 mm | |
Användning | vänster | |
Invändig | nej | |
Huvudängd L1 | 51,4 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
CWX | 6,35 mm | |
CUTDIA | 60 mm | |
WF | 22,4 mm | |
WB | 5,2 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
tillverkarens beteckning | HELIL 2525-6T30 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273767 25/6 | |
EAN/GTIN | 7291075031485 | |
Tillverkarens nummer | 2500445 |