{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
Serie | Eco | |
Bladhöjd h5 | 19 mm | |
Användning | neutral | |
Invändig | ja | |
Systemnyckel | ja | |
för max. arbetsstycke-⌀ | 40 mm | |
totallängd L | 86 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
Spårbredd w | 2; 2,2 mm | |
Produktslag | Sticksvärd |
Artikelnummer | 273562 19/2,2 | |
EAN/GTIN | 4062406202637 | |
Tillverkarens nummer | 273562 19/2,2 | |
Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |