eco-avsticksvärd 26/2,2 mm

Art-nr: 273562 26/2,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager
  • Invändig: ja
  • Systemnyckel: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
Bladhöjd h5 26 mm
Användning neutral
Invändig ja
Systemnyckel ja
för max. arbetsstycke-⌀ 50 mm
totallängd L 110 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Sticksvärd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273562 26/2,2
EAN/GTIN 4062406202651

Benämning

Utförande:

Med eco-kylning direkt vid skär och fri yta.

Användningsdata:

För djupa spår och för avstickning av stora diametrar.

Passar till:

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller nr 319132319133 (VDI-hållare).

Reservdel:

Tillslutningsskruv nr 279828 storlek 2.
Tillslutningsplatta nr 279830 storlek 1.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Från samma serie "Eco" Visa alla
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
    Bladhöjd h5 / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen