{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. Nr.:
Série | Eco | |
Hauteur de lame h5 | 19 mm | |
Type d'utilisation | neutre | |
Arrosage interne | oui | |
Clé système | oui | |
Pour ⌀ pièce max. | 40 mm | |
Longueur totale L | 86 mm | |
Rainurage axial possible | non | |
Largeur de gorge w | 2; 2,2 mm | |
Type de produit | Lame de rainurage / tronçonnage |
Référence article | 273562 19/2,2 | |
EAN / GTIN | 4062406202637 | |
Réf. fabricant | 273562 19/2,2 | |
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |