Invändig skärhållare med fast lutningsvinkel 1,5° 32/16 mm

Art-nr: 272111 32/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
104 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Invändig ja
Skaftdiameter DS 20 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 17 mm
Mittförskjutning L3 10,3 mm
totallängd L 180 mm
Vändskärsskruv 279810 5
Lutningsvinkel 1,5 grad
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 272111 32/16
EAN/GTIN 4045197430618

Benämning

Utförande:

Med fast lutningsvinkel.
Med invändig kylning.

Användningsdata:

För grovgängor M20×2,5; M22×2,5 och M24×3.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar