{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Skaftdiameter DS | 16 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 20 mm | |
Mittförskjutning L3 | 11,3 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Vändskärsskruv | 279810 5 | |
Lutningsvinkel | 1,5 grad | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 272111 100/16 | |
EAN/GTIN | 4045197584182 |