Invändig skärhållare med fast lutningsvinkel 1,5° 25/11 mm

Art-nr: 272111 25/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Invändig ja
Skaftdiameter DS 20 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 13 mm
Mittförskjutning L3 7,3 mm
totallängd L 180 mm
Vändskärsskruv 279810 4
Lutningsvinkel 1,5 grad
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 272111 25/11
EAN/GTIN 4045197430601

Benämning

Utförande:

Med fast lutningsvinkel.
Med invändig kylning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar