{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Vändskärsstorlek | 4 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A08X SCLDR/LS4 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Passande vändskär | CDCT S4010. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 9,05 mm | |
Mittförskjutning L3 | 4,7 mm | |
Spännhöjd L2 | 7,49 mm | |
totallängd L | 76 mm | |
Utkragningslängd L1 | 24 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 10 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 268718 8/S4 | |
EAN/GTIN | 4045197923783 |