{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Vändskärsstorlek | 4 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A06X SCLDR/LS4 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Passande vändskär | CDCT S4010. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 6,92 mm | |
Mittförskjutning L3 | 3,73 mm | |
Spännhöjd L2 | 5,54 mm | |
totallängd L | 65 mm | |
Utkragningslängd L1 | 18 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 10 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 268718 6/S4 | |
EAN/GTIN | 4045197923776 |