• A surcharge was added to this item price.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky WCHX 05T102, pro „5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje

Artiklové číslo: 268476 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    625,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    522,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce 268476 ALU
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar tříhranný
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 5 mm
Výška řezné hrany 1,98 mm
Průměr řezné desky d 7,938 mm
Rohový rádius R 0,2 mm
Rohový úhel 88 stupeň
Úhel čela 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód WCHX 05T102
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy)
Povlak s povlakem
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky WC05T1023N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 WC05T1023N
Označení řezné destičky WCHX 05T102
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 3 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník
Toleranční třída H
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 1 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268476 ALU
EAN / GTIN 4045197470409
Číslo výrobce 268476 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Vrtací nástroj č. 268463268468, velikost 10.