{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Mute | |
Användning | Vänster | |
System | DM | |
Invändig | ja | |
Skaft / storlek | 40 mm | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | SIL | |
Passande vändskär | 16 | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 45 mm | |
Mittförskjutning L3 | 23,7 mm | |
totallängd L | 27 mm | |
Vändskärsskruv | 269028 50 | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikelnummer | 264839 DM/9 | |
EAN/GTIN | 4067263708025 |