GARANT Master Mute utbytesskärhuvud DM/6

Art-nr: 264839 DM/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Mute
Användning Vänster
System DM
Invändig ja
Skaft / storlek 40 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud SDUCL
Passande vändskär DC.. 11T3..
Anliggningsvinkel 93 grad
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 50 mm
Mittförskjutning L3 27 mm
totallängd L 32 mm
Vändskärsskruv 269028 50
Produktslag Skärhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 264839 DM/6
EAN/GTIN 4067263707998

Benämning

Passar till:

Borrstångskaft nr 264930, 264934 och 264938.

Anmärkning:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Från samma serie "Master Mute" Visa alla
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
    System / vändskärsstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen