{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Mute | |
Användning | Vänster | |
System | DM | |
Invändig | ja | |
Skaft / storlek | 40 mm | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | PWLNL | |
Passande vändskär | WN.. 0804.. | |
Anliggningsvinkel | 95 grad | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 50 mm | |
Mittförskjutning L3 | 27 mm | |
totallängd L | 26 mm | |
Hävarm | 259015 18 | |
Hävarmsskruv | 259018 18 | |
Underläggsplatta | 269005 16 | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikelnummer | 264839 DM/4 | |
EAN/GTIN | 4067263707974 |