{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Användning | Höger | |
| System | QC | |
| Invändig | ja | |
| Skaft / storlek | 20 mm | |
| ISO-kod utbytbart skärhuvud | SCLCR | |
| Passande vändskär | CC.. 09T3.. | |
| Anliggningsvinkel | 95 grad | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 24 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 13 mm | |
| totallängd L | 20 mm | |
| Vändskärsskruv | 269023 2 | |
| Produktslag | Skärhuvud |
| Artikelnummer | 264834 QC/20 | |
| EAN/GTIN | 4251414902411 | |
| Tillverkarens nummer | 264834 QC/20 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |