{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SVJCR/L 2525M16 | |
Passande vändskär | VC.. 1604.. | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 32,5 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 2 | |
Underläggsplatta | 269005 8 | |
Skruv för underläggsplatta | 269013 2 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 261312 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197653857 |