{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | VCMT 110302 | |
| Hörnradie | 0,2 mm | |
| Sort | HB7010-2 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Primäranvändning | P | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| spån-brytare | SS | |
| Tolerans | M | |
| Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Matning f | 0,07 mm/v - 0,25 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 150 m/min - 500 m/min | |
| Antal byten/skär | 2 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikelnummer | 261364 HB7010-2 | |
| EAN/GTIN | 4069515022279 | |
| Tillverkarens nummer | 261364 HB7010-2 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |