{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | VCGT 110302 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | HB7315-1 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | N | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | AF | |
Tolerans | G | |
Skärdjup ap | 0,05 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,03 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 600 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 261364 HB7315-1 | |
EAN/GTIN | 4062406770037 | |
Tillverkarens nummer | 261364 HB7315-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
VC.T 110302, Sort: HB7315-1
på begäran
I lager
112 styck i lager
Från
1
st
254,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
212,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Från
1
st
232,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
193,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
ISO-kod vändskär | VCGT 110302 | VCGT 110302 |
Skärmaterial | HM | HM |
Skärdjup ap | 0,05 mm - 1,5 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Sort | HB7315-1 | HU7315-1 |
spån-brytare | AF | AF |
Matning f | 0,03 mm/v - 0,25 mm/v | 0,03 mm/v - 0,25 mm/v |
Primäranvändning | N | N |