{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Pinnoitusteknologia | CVD | |
| ISO-koodi-kääntöterä | VCMT 110302 | |
| Nirkon säde | 0,2 mm | |
| Laji | HB7010-2 | |
| Lastuava aine | KM | |
| Pääkäyttöalue | P | |
| Koneistusehto | jatkuva | |
| lastunmurtaja | SS | |
| Toleranssi | M | |
| Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Syöttö f | 0,07 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 150 m/min - 500 m/min | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 261364 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515022279 | |
| Valmistajan numero | 261364 HB7010-2 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |