DC. T 11T308 HB7315-1

Número de artículo: 260361 HB7315-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 23.67 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 19.72 / Unidad
a petición
En stock
96 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCGT 11T308
Radio angular 0.8 mm
Clase HB7315-1
Material de corte MD
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Rompevirutas AF
Tolerancia G
Profundidad de corte ap 0.05 mm - 0.6 mm
Avance f 0.03 mm/rev. - 0.1 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 600 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260361 HB7315-1
EAN / GTIN 4062406769970

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra