{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 8×D | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 8024; Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07 | |
Passande vändskär | DC.. 0702.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 12 mm; 15 mm | |
Mittförskjutning L3 | 7 mm; 9 mm | |
Spännhöjd L2 | 9,6 mm; 11,6 mm | |
totallängd L | 125 mm; 150 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 7 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 260325 | |
EAN/GTIN | 4045197652775 |