{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Způsob použití | levý | |
| Použití | Čelní soustružení | |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 8×D | |
| Tvar stopky | TK | |
| Norma | DIN 8024; Výrobní norma | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| ISO kód držáku | E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07 | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 0702.. | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 12 mm; 15 mm | |
| Středové přesazení L3 | 7 mm; 9 mm | |
| Upínací výška L2 | 9,6 mm; 11,6 mm | |
| Celková délka L | 125 mm; 150 mm | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 7 | |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč |
| Katalogové číslo | 260325 | |
| EAN / GTIN | 4045197652775 | |
| Číslo výrobce | 260325 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |