{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Paskirtis | kairiniai | |
Ištekinimo gylis iki | 8×D | |
Ašmenys | HM | |
Norma | DIN 8024; Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 0702.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 12 mm; 15 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 7 mm; 9 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 9,6 mm; 11,6 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm; 150 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 260325 | |
EAN / GTIN | 4045197652775 | |
Gamintojo numeris | 260325 |