Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

eco-skärhållare kort 20/08 mm

Art-nr: 251904 20/08

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 8 mm
Användning Höger
Invändig ja
ISO-kod hållare PWLNR/L 2020X08
Passande vändskär WN.. 0804..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 34 mm
totallängd L 93 mm
Underläggsplatta 259031 19
Hävarm 259015 3
Hävarmsskruv 259018 3
Fjäder 259046 1
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251904 20/08

Benämning

Utförande:

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001 − 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Från samma serie "Eco" Visa alla
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
    Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen