• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Eco-spännnhållare MTJNL 93°, för vändskärplattor TN.., vänster

Art-nr.: 251403 20/16

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig kylning ja
Kylvätskeinlopp med kylmedelinlopp, axiellt koncentriskt
Kylvätskeläckage med kylmedelutlopp, radiellt
Kylsmörjmedel ja
Serie Eco
Gränssnitt position på maskinsidan
Fästtyp fyrkantsfäste
Fästets utformning metrisk
Fästets storlek, metrisk måttenhet 0200 mm
Skaftform fyrkant
Skafthöjd 20 mm
Skaftbredd 20 mm
Huvudets form fyrkant
Huvudlängd 32 mm
Funktionsbredd 25 mm
Ställvinkel 93 grad
Hållarens form rak (G)
Bearbetningsförfarande svarvning utvändig bearbetning
Monteringssätt, vändskär C (fastspännd uppifrån utan hål)
Återvinningsstation, kodning, vändskär MTJNL 2020X16
Beteckning, vändskär TN.. 1604..
Skärpunkt kapningspunkt 1
Total längd 91 mm
Skärriktning vänsterskärande
Bearbetningsförfarande planfräsning
Produktslag Klämhållare
Innehåll enkeldel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 251403 20/16
EAN/GTIN 4045197657077
Tillverkarens nummer 251403 20/16
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

Anmärkning:

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 317900319886.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Eco" Visa alla