SNMG 150612 HB7210-1

Art-nr: 251330 HB7210-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    240,31  SEK / st.
  • Från 10st.
    200,22  SEK / st.
på begäran
I lager
209 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNMG 150612
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB7210-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning K
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare GG
Skärdjup ap 0,4 mm - 6,5 mm
Matning f 0,32 mm/v - 0,8 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 450 m/min
Beläggning TiCN
Antal byten/skär 8
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251330 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406059095

Användningstabell

GG(G)
K
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen