SNMG 150612 HB7035-1

Art-nr: 251330 HB7035-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    240,31  SEK / st.
  • Från 10st.
    200,22  SEK / st.
på begäran
I lager
122 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNMG 150612
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB7035-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande krävande intermittent
spån-brytare SG
Skärdjup ap 1,5 mm - 9 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,8 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 90 m/min - 260 m/min
Antal byten/skär 8
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251330 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197874559

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen