{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMG 150612 | |
| Rohový rádius | 1,2 mm | |
| Řezný materiál | HB7210-1 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Hlavní způsob použití | K | |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
| Lamač třísek | GG | |
| Hloubka řezu ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
| Posuv f | 0,32 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 450 m/min | |
| Povlak | TiCN | |
| Počet výměn/řezání | 8 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | 251330 HB7210-1 | |
| EAN / GTIN | 4062406059095 | |
| Číslo výrobce | 251330 HB7210-1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |