{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DNMG 150612 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | HBT020 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | TiCN | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | PR | |
Skärdjup ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Matning f | 0,2 mm/v - 0,6 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 260 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250787 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256548 |