DNMG 150612 HBT020

Artikl br.: 250787 HBT020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
616 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DNMG 150612
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta HBT020
Rezni materijal HM
Prevlaka TiCN
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica PR
Dubina reza ap 1,8 mm - 6 mm
Posmak f 0,2 mm/okr - 0,6 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 260 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada gruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250787 HBT020
EAN / GTIN 4062406256548

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata