DNMG 150612 HBT130

Art-nr: 250787 HBT130
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
332 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DNMG 150612
Hörnradie 1,2 mm
Sort HBT130
Skärmaterial VHM
Beläggning TiCN
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare MR
Skärdjup ap 2 mm - 6 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,55 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 40 m/min - 180 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250787 HBT130
EAN/GTIN 4062406261641

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare