KOMET® Unisix® vändskär 34-010

Art-nr: 236830 34-010
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    200,43  SEK / st.
  • Från 10st.
    167,00  SEK / st.
på begäran
I lager
107 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 06T304
Beteckning 34-010
Sort BK72
Typ ST1400
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,15 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236830 34-010
EAN/GTIN 4047109059009
Tillverkarens nummer W29 34010.0472

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
GG(G)
K
200
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Beteckning typ W29 Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen