KOMET KUB Trigon® vändskärsborr ABS 50 20 mm

Art-nr: 236635 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KUB Trigon®
Nominell⌀ D 20
Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
Skaft ABS
Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
Invändig ja
Effektiv längd L1 60 mm
Utkragningslängd LA 95 mm
ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
möjlig maximal diameter genom utstyrning 21 mm
Högsta justeringsgränsvärde Vmax 0,5 mm
ISO-kod vändskär WOEX 040304 18-...
Skruvsats förvändskär 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236635 20
EAN/GTIN 4047109099555
Tillverkarens nummer V30 72001

Benämning

Utförande:

  • Speciell bearbetningsmetod för extremt stora spånutrymmen i kombination med mycket hög styvhet.
  • Specifik positionering av vändskären för borrhål utan återgångs-repor och exakt måttnoggrannhet (± 0,1 mm som regel).
  • Invändig kylning direkt på skäreggarna (sofistikerad geometriidealisk för minimalsmörjning).
  • 3−10 bar kylmedelstryck är tillräckligt.
  • För fast och roterande användning.
  • Axelförskjuten borrning: Diameterberoende upp till 1,5 mm.

Användningsdata:

Med vändskär nr 236740 −237080.

Leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

Anmärkning:

  • Varning! En bricka faller av när borren går igenom materialet. Risk för personskador på grund av roterande arbetsstycken! Vidta skyddsåtgärder.
  • På förfrågan − vänsterskärande; − 2×D, − andra diametrar; − specialutföranden − torsionsvibrationsdämpare för ABS som ger en vibrationssnål bearbetning med längsta möjliga användningstid och lägsta möjliga bullernivå.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen