{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 36,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 185 mm | |
för tumdiameter | 1 7/16 tum | |
Utkragningslängd LA | 212 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 110408 38-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236602 36,5 | |
EAN/GTIN | 4047109199941 | |
Tillverkarens nummer | U45 33650 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 36,5 mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
9 492,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
8 270,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borranvändning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning |
Nominell⌀ D | 36,5 | 36,5 |
Skaftdiameter Ds | 40 | 40 |
Skaftlängd Ls | 68 | 68 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 212 | 212 |