KOMET® vändskär 38-030

Art-nr: 236609 38-030
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    275,21  SEK / st.
  • Från 10st.
    229,36  SEK / st.
på begäran
I lager
23 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOGX 110408-03
Serie KUB Pentron®
Beteckning 38-030
Sort BK8430
Typ Uni
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,13 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236609 38-030
EAN/GTIN 4047109230323
Tillverkarens nummer W80 38030.088430

Användningstabell

Aluminium, plast
N
400
Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Beteckning typ W80 Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen