• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX

Artikel-Nr.: 236602 36,5

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie KUB Pentron®
Anzahl Schneiden, gesamt 2
Schneidendurchmesser, min. Dc 36,5 mm
Länge gesamt L 280 mm
Nutzlänge L1 185 mm
Auskraglänge A 212 mm
Durchmesser Schaft DS 40 mm
Innenkühlung ja
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung ZYL04001115
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0400 mm
Länge Schaft LS 68 mm
Spannutenlänge 208 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 0,73 mm
Drallwinkel 10 Grad
Winkel, 1. Stufe 180 Grad
Führungselemente ohne Führungselemente
Trennstellenkodierung Schneidplatte SO1204083N
Bezeichnung Schneidplatte SOGX 110408 38
Schnittstelle Trennstelle 1
Gewicht 1 320 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 5×D

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236602 36,5
EAN / GTIN 4047109199941
Herstellernummer U45 33650
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Höchste Leistung und Lebensdauer durch optimale Grundkörper-Festigkeit und spezielle Oberflächenbehandlung.
  • Beste Maßhaltigkeit bei schwierigsten Bohrbedingungen.
  • Kostenreduzierte Lagerhaltung durch identische Innen- und Außen-Wendeplatten.
  • Achsversetztes Bohren bis Vmax= 0,25 mm möglich. Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀ = D + 0,5 mm.

Bohrungstoleranz: ⌀D − 0,1 / + 0,35

Verwendung:

  • Bei extremen Bearbeitungssituationen.

Mit Wendeplatten Nr. 236605236610.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Empfehlung:

Beim Anbohren den Vorschub auf 70% reduzieren.

Hinweis:

Ausführung 2×D und 3×D mit ABS®-Schaft sowie in Zoll-Größen auf Anfrage lieferbar.
Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.

Passende Produkte