SOGX 070306 UNI

Art-nr: 234052 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    215,19  SEK / st.
  • Från 10st.
    179,37  SEK / st.
på begäran
I lager
528 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOGX 070306
Serie Power Drill
Typ UNI
Sort HB6535
Skärmaterial VHM
Matning f 0,08 - 0,14 mm/v
Antal byten/skär 4
Beläggning TiN
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 234052 UNI
EAN/GTIN 4062406083007

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare