• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

HiPer-Drill grundelement, 3×D, ⌀ DC: 21mm

Art-nr.: 231605 21
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
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Utförande: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HiPer-Drill
Utförande 3×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 21 mm - 21,99 mm
Effektiv längd L1 66 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Skaftlängd Ls 56 mm
Spännskruv 231999 9IP (2,2 Nm)
totallängd L 155 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 231605 21
EAN/GTIN 4045197602824
Tillverkarens nummer 231605 21
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Mycket höga matningar och maximala prestanda genom optimalt avstämda geometrier och material.
  • Exakt positionering av skäret genom det prismatiska plattsätet och den säkra fastspänningen genom det centriska hålet.
  • Hög rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd. (För hål upp till noggrannhet IT9)
  • Skaftstöd för optimal stabilitet under användningen.

Användningsdata:

Fast och roterande användning. För hål upp till noggrannhet IT9.

Anmärkning:

Byt spännskruven vid var femte skärinsatsbyte.
Fler dimensioner upp till ⌀ 50,99 mm kan levereras på förfrågan.
Spänns upp i hydraulchuck (t.ex. nr 302026  storlek 20) för bästa rundgångsnoggrannhet.
För bästa stabilitet ska borren alltid spännas in så kort som möjligt.