{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HiPer-Drill | |
| Utförande | 3×D | |
| Skaft | ISO 9766 | |
| Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Invändig | ja | |
| Diameterområde Dc | 23 mm - 23,99 mm | |
| Effektiv längd L1 | 72 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
| Skaftlängd Ls | 56 mm | |
| Spännskruv | 231999 10IP (3,3 Nm) | |
| totallängd L | 163 mm | |
| Produktslag | Vändskärsborrar |
| Artikelnummer | 231605 23 | |
| EAN/GTIN | 4045197602848 | |
| Tillverkarens nummer | 231605 23 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |